エスコ
防錆シート(糸入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
アズワン品番
65-2261-79
注文コード
76588418
品番
EA944WD-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,016
販売価格(税別)
¥
4,560
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
金属(鉄系)製品の保護として防錆効果3年持続。
糸入りの為強度があります。
金属等金属保管場所のシート、カバー、金属部品入れ袋、輸出用梱包材等に
タイプ
カットタイプ
仕様
●幅(mm):1800●長さ(m):1●厚み(mm):0.19●材質:PO防錆剤入りポリエステル基布
アズワン品番
65-2261-79