エスコ
ワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
仕様
●サイズ:L:25.6mm、L1:17.8mm、W:25.5mm、W1:15.8mm、H:17.2mm、H1:13.3mm●入数:10個●材質:ナイロン66
注文コード
76588558
品番
EA945AD-14A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ:L:25.6mm、L1:17.8mm、W:25.5mm、W1:15.8mm、H:17.2mm、H1:13.3mm●入数:10個●材質:ナイロン66
アズワン品番
65-2262-04