エスコ
ワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(100個)
仕様
●サイズ:L:16.0mm、L1:12.5mmW:16.0mm、W1:7.2mmH:6.8、H1:3.7mm●入数:100個●材質:ナイロン66(UL94V-2取得)●色:ホワイト
注文コード
76588628
品番
EA945AD-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,820
この商品は
仕様・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ:L:16.0mm、L1:12.5mmW:16.0mm、W1:7.2mmH:6.8、H1:3.7mm●入数:100個●材質:ナイロン66(UL94V-2取得)●色:ホワイト
アズワン品番
65-2261-88
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76588628
EA945AD-4
76588637
EA945AD-4A
ワイヤークリップ
エスコ
1袋(10個)
¥
295
税込
¥325
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)