曜日別特売
EA945BX-10 雄ねじアンカー(Tタイプ/ステンレス) エスコ 76588917

雄ねじアンカー(Tタイプ/ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(2本)仕様●ねじサイズ:M6●全長:100mm●下穴径:Φ6.4mm●材質:ステンレス●入数:2本注文コード76588917品番EA945BX-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,628
販売価格(税別)
1,480

芯棒打ち込み式
Tタイプ(ナベ頭)

仕様●ねじサイズ:M6●全長:100mm●下穴径:Φ6.4mm●材質:ステンレス●入数:2本アズワン品番65-2261-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする