曜日別特売
EA947BP-63 E31・C31 [ステンレス製] 電線管片サドル エスコ 76589294

E31・C31 [ステンレス製] 電線管片サドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)注文コード76589294品番EA947BP-63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。

仕様●呼び:E31・C31●適合径(mm):32●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ6.5×12mmアズワン品番65-2262-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする