EA947BR-47 片サドル(スチール製) エスコ 76589364

EA947BR-47 片サドル(スチール製) エスコ 76589364
EA947BR-47 片サドル(スチール製) エスコ 76589364

片サドル(スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(5個)仕様●サイズ(W×D×H)mm:66.4×24.4×34.4●適合径(mm):Φ27~30●重量(g):44●材質:SPHC●入数:5個●適合SVケーブル:50×2C、50×3C、38×2C、38×3C●適合CVケーブル:38×4C、200×1C注文コード76589364品番EA947BR-47
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥710
販売価格(税別)
645
仕様●サイズ(W×D×H)mm:66.4×24.4×34.4●適合径(mm):Φ27~30●重量(g):44●材質:SPHC●入数:5個●適合SVケーブル:50×2C、50×3C、38×2C、38×3C●適合CVケーブル:38×4C、200×1Cアズワン品番65-2262-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする