曜日別特売
EA947F-22 ケーブルクランプ エスコ 76589687

 

EA947F-22 ケーブルクランプ エスコ 76589687
EA947F-22 ケーブルクランプ エスコ 76589687
EA947F-22 ケーブルクランプ エスコ 76589687
EA947F-22 ケーブルクランプ エスコ 76589687

ケーブルクランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(100本)
アズワン品番65-2262-91
内容量1袋(100本)注文コード76589687品番EA947F-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,343
販売価格(税別)
2,130
仕様●サイズ:A:5.5mm、B:21.9mm、C:13.0mm、D:22.8mm、E:40.4mm、F:1.40mm●ケーブル径(mm):22.2●入数:100個●材質:ナイロン66●穴径:5.5mmアズワン品番65-2262-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする