エスコ
ケーブルクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(100本)
1袋(100本)
1袋(10個)
1袋(5個)
1袋(25個)
1袋(100個)
アズワン品番
65-2262-97
65-2262-91
65-2262-93
65-2262-95
65-2262-96
65-2262-97
65-2262-98
65-2262-99
65-2263-34
65-2263-35
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
76589748
品番
EA947F-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,762
販売価格(税別)
¥
3,420
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:A:4.8mm、B:27.8mm、C:12.5mm、D:41.9mm、E:58.3mm、F:1.50mm●ケーブル径(mm):36.7●入数:100個●材質:ナイロン66●穴径:4.8mm
アズワン品番
65-2262-97