曜日別特売
EA947FA-107 ケーブルクランプ(粘着付) エスコ 76589784

 

EA947FA-107 ケーブルクランプ(粘着付) エスコ 76589784
EA947FA-107 ケーブルクランプ(粘着付) エスコ 76589784
EA947FA-107 ケーブルクランプ(粘着付) エスコ 76589784
EA947FA-107 ケーブルクランプ(粘着付) エスコ 76589784

ケーブルクランプ(粘着付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(100個)
アズワン品番65-2263-20
内容量1袋(100個)注文コード76589784品番EA947FA-107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,049
販売価格(税別)
4,590
仕様●ケーブル径(mm):7.5●ベースサイズ:28.8×13.4mm●材質:ナイロン66●サイズ:A:7.5mmB:5.0mmT1:3..2mmL:28.8mmW:13.4mmH:14.5mm●入数:100アズワン品番65-2263-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする