エスコ
ケーブルクランプ(粘着付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(100個)
1袋(100個)
1袋(10個)
アズワン品番
65-2263-26
65-2263-18
65-2263-19
65-2263-20
65-2263-21
65-2263-22
65-2263-23
65-2263-24
65-2263-25
65-2263-26
65-2263-27
65-2263-28
65-2263-29
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
76589845
品番
EA947FA-115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,831
販売価格(税別)
¥
6,210
バスケットに入れる
仕様
●ケーブル径(mm):15●ベースサイズ:38.2×16mm●材質:ナイロン66●サイズ:A:15mmB:5.0mmT1:2.7mmL:38.2mmW:16mmH:20.3mm●入数:100
アズワン品番
65-2263-26