曜日別特売
EA947FA-117A ケーブルクランプ(粘着付) エスコ 76589879

 

EA947FA-117A ケーブルクランプ(粘着付) エスコ 76589879
EA947FA-117A ケーブルクランプ(粘着付) エスコ 76589879
EA947FA-117A ケーブルクランプ(粘着付) エスコ 76589879
EA947FA-117A ケーブルクランプ(粘着付) エスコ 76589879

ケーブルクランプ(粘着付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(10個)
アズワン品番65-2263-29
内容量1袋(10個)注文コード76589879品番EA947FA-117A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥737
販売価格(税別)
670
仕様●ケーブル径(mm):17●ベースサイズ:41.3×15.6mm●材質:ナイロン66●サイズ:A:17mmB:4.8mmT1:3.1mmL:41.3mmW:15.6mmH:25mm●入数:10アズワン品番65-2263-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする