エスコ
ワゴンモールコーナー
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
仕様
●材質:PVC●カラー:シルバー●適合モール:EA947HM-301●サイズ:B:33.8、H:9.9、L:51.9、l:7、R:20mm
注文コード
76590238
品番
EA947HM-311
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥215
販売価格(税別)
¥
195
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。
仕様
●材質:PVC●カラー:シルバー●適合モール:EA947HM-301●サイズ:B:33.8、H:9.9、L:51.9、l:7、R:20mm
アズワン品番
65-2263-53