EA947HN-1J [VE管] チーズ エスコ 76590308

 

EA947HN-1J [VE管] チーズ エスコ 76590308
EA947HN-1J [VE管] チーズ エスコ 76590308
EA947HN-1J [VE管] チーズ エスコ 76590308
EA947HN-1J [VE管] チーズ エスコ 76590308

[VE管] チーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個呼び径16注文コード76590308品番EA947HN-1J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥231
販売価格(税別)
210

店舗用・工業用エアコンの排水にも便利です。
※ケーブル工事にご使用ください。

仕様●カラー:ベージュ●適合管:VE管16●サイズ:L1:86、L2:57、D:Φ28mm●材質:PVC●重量:41g形状チーズ呼び径16アズワン品番65-2263-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする