エスコ
フレキ管用 防水コネクター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●適合管サイズ(規格):PFS16●適合管:EA947HN-21、23●適合ノックアウト径:Φ27mm●ねじ径(G):3/4”●材質:難燃ABS●色:ベージュ
注文コード
76590317
品番
EA947HN-21H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥193
販売価格(税別)
¥
175
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
防水型・ミラフレキSS専用
JIS C8412
Gタイプ
接続も解除も一発でOK
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
Oリング、パッキン付です。
仕様
●適合管サイズ(規格):PFS16●適合管:EA947HN-21、23●適合ノックアウト径:Φ27mm●ねじ径(G):3/4”●材質:難燃ABS●色:ベージュ
アズワン品番
65-2263-73