エスコ
雌ねじ取手(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●材質:SUS304(鏡面仕上げ)●ねじサイズ:M6●サイズ(mm):D:22、L:272、P:250、H:57●取手幅:Φ22mm●重量:250g
注文コード
76590545
品番
EA948BJ-172
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,910
販売価格(税別)
¥
8,100
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:SUS304(鏡面仕上げ)●ねじサイズ:M6●サイズ(mm):D:22、L:272、P:250、H:57●取手幅:Φ22mm●重量:250g
アズワン品番
65-2263-93