EA948BJ-176 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ 76590563

 

EA948BJ-176 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ 76590563
EA948BJ-176 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ 76590563
EA948BJ-176 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ 76590563

雌ねじ取手(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●材質:SUS304(鏡面仕上げ)●ねじサイズ:M6●サイズ(mm):D:25、L:325、P:300、H:68●取手幅:Φ25mm●重量:430g注文コード76590563品番EA948BJ-176
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,098
販売価格(税別)
9,180
仕様●材質:SUS304(鏡面仕上げ)●ねじサイズ:M6●サイズ(mm):D:25、L:325、P:300、H:68●取手幅:Φ25mm●重量:430gアズワン品番65-2263-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする