EA948BJ-177 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ 76590579

 

EA948BJ-177 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ 76590579
EA948BJ-177 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ 76590579
EA948BJ-177 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ 76590579

雌ねじ取手(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●材質:SUS304(鏡面仕上げ)●ねじサイズ:M6●サイズ(mm):D:25、L:425、P:400、H:68●取手幅:Φ25mm●重量:535g注文コード76590579品番EA948BJ-177
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,200
仕様●材質:SUS304(鏡面仕上げ)●ねじサイズ:M6●サイズ(mm):D:25、L:425、P:400、H:68●取手幅:Φ25mm●重量:535gアズワン品番65-2263-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする