エスコ
取手用座金(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個(2本)
仕様
●サイズ(mm):L1:49mm、L2:35mm、d1:7mm、d2:4.2mm、T:4mm●適用サイズ:パイプΦ22mm●付属皿小ねじ(d1):M6×20mm●材質:SUS304(表面のみ鏡面仕上げ)●入数:2個●重量(g):98●適用取手:EA948BJ-172・-173用
注文コード
76590597
品番
EA948BJ-193
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,113
販売価格(税別)
¥
2,830
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(mm):L1:49mm、L2:35mm、d1:7mm、d2:4.2mm、T:4mm●適用サイズ:パイプΦ22mm●付属皿小ねじ(d1):M6×20mm●材質:SUS304(表面のみ鏡面仕上げ)●入数:2個●重量(g):98●適用取手:EA948BJ-172・-173用
アズワン品番
65-2263-98