曜日別特売
EA948HB-9 ケーブルグランド エスコ 76591044

 

EA948HB-9 ケーブルグランド エスコ 76591044
EA948HB-9 ケーブルグランド エスコ 76591044

ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(5個)
アズワン品番65-2264-26
内容量1袋(5個)注文コード76591044品番EA948HB-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,754
販売価格(税別)
6,140
仕様●適用ケーブル径:30~38mm●取付ねじ:G1・1/2●下穴径:48mm●サイズ:D2:42.0mmB1:40.0mmL1:17.70mmL2:44.1mmL3:31.3mm●材質:ナイロン66●入数:5個アズワン品番65-2264-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする