曜日別特売
EA948HF-18 ケーブルグランド(防水型) エスコ 76591236

ケーブルグランド(防水型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個
アズワン品番65-2264-72
内容量1個注文コード76591236品番EA948HF-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥539
販売価格(税別)
490
仕様●適用ケーブル(mm):8~15●取付穴(mm):21●取付ねじ(G):1/2”●入数:1個●材質:本体、キャップ、ロックナット:ナイロン66(難燃グレード:UL94V-2)Oリング、スリーブ:NBR●使用温度範囲:-25~80℃●防水保護等級:IP67アズワン品番65-2264-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする