エスコ
ホールプラグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(100個)
仕様
●取付穴径:23.4mm●材質:ナイロン●取付板厚:0.8~3.2mm●サイズ:B:27.0mmC:11.4mm
注文コード
76591543
品番
EA948HK-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,025
販売価格(税別)
¥
2,750
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
入数は100個入りです。
仕様
●取付穴径:23.4mm●材質:ナイロン●取付板厚:0.8~3.2mm●サイズ:B:27.0mmC:11.4mm
アズワン品番
65-2264-34