曜日別特売
EA948HT-1 ケーブルグランド(防水型) エスコ 76591613

 

EA948HT-1 ケーブルグランド(防水型) エスコ 76591613
EA948HT-1 ケーブルグランド(防水型) エスコ 76591613

ケーブルグランド(防水型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋
アズワン品番65-2265-05
内容量1袋注文コード76591613品番EA948HT-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥275
販売価格(税別)
250
仕様●適用ケーブル(mm):2~5●取付ねじ(G):1/4”●サイズ(mm):H:21GL:9.0●材質:本体:ナイロン66ワッシャー・シール:EPDM●防水保護等級:IP68/69K●規格:UL94V-2(ナイロン66)●使用温度範囲:-40~100℃●重量(g):7.3●カラー:黒●入数:1アズワン品番65-2265-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする