曜日別特売
EA948JD-43 [左方向/下目盛] スケール(ステンレス) エスコ 76592006

EA948JD-43 [左方向/下目盛] スケール(ステンレス) エスコ 76592006
EA948JD-43 [左方向/下目盛] スケール(ステンレス) エスコ 76592006
EA948JD-43 [左方向/下目盛] スケール(ステンレス) エスコ 76592006

[左方向/下目盛] スケール(ステンレス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番65-2265-53
内容量1本注文コード76592006品番EA948JD-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

穴なし
接着タイプ
下段右基点1mmピッチ
測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。

用途
機械などの取り付けに
仕様●全長(mm):150●幅(mm):15●厚み(mm):0.5●精度:±0.15mm●目盛読取方向:左●材質:ステンレス(SUS420J2)アズワン品番65-2265-53
注意
※取り付けには別途両面テープや接着剤が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする