エスコ
パイプ用クランプ(固定)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76592103
品番
EA948TA-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,837
販売価格(税別)
¥
1,670
バスケットに入れる
形鋼・アングル材等の取付けに。
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
仕様
●本体サイズ:60×136mm●重量(g):613●材質:SPHC●耐荷重:981N(100kgf)
アズワン品番
65-2265-61