曜日別特売
EA948TE-14 二連クランプ(自在) エスコ 76592164

EA948TE-14 二連クランプ(自在) エスコ 76592164
EA948TE-14 二連クランプ(自在) エスコ 76592164
EA948TE-14 二連クランプ(自在) エスコ 76592164

二連クランプ(自在)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:80×150×51mm●重量:610g注文コード76592164品番EA948TE-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,562
販売価格(税別)
1,420
仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:80×150×51mm●重量:610gアズワン品番65-2265-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする