曜日別特売
EA948TE-60 ひっかけクランプ(フックタイプ) エスコ 76592593

EA948TE-60 ひっかけクランプ(フックタイプ) エスコ 76592593
EA948TE-60 ひっかけクランプ(フックタイプ) エスコ 76592593
EA948TE-60 ひっかけクランプ(フックタイプ) エスコ 76592593

ひっかけクランプ(フックタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76592593品番EA948TE-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,018
販売価格(税別)
925

Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
日本製
テンションクランプの反対側、引っ張られる側のパイプに取り付けて使用します。
干し大根、干し柿、農具などを吊るす万能ハンガーとして使用できます。
クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。

仕様●タイプ:フック●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×129×51mm●重量:360gアズワン品番65-2266-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする