曜日別特売
EA949XA-25 六角雄ねじスペーサ(ナイロン) エスコ 76593013

 

EA949XA-25 六角雄ねじスペーサ(ナイロン) エスコ 76593013
EA949XA-25 六角雄ねじスペーサ(ナイロン) エスコ 76593013

六角雄ねじスペーサ(ナイロン)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(10本)仕様●頭対辺:5.6mm●サイズ:B:6mmL:6mm●材質:ナイロン●使用可能なナット:M3×0.5●入数:10本注文コード76593013品番EA949XA-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥209
販売価格(税別)
190
仕様●頭対辺:5.6mm●サイズ:B:6mmL:6mm●材質:ナイロン●使用可能なナット:M3×0.5●入数:10本アズワン品番65-2282-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする