曜日別特売
EA951CA-117 つまみ(木製) エスコ 76593905

 

EA951CA-117 つまみ(木製) エスコ 76593905
EA951CA-117 つまみ(木製) エスコ 76593905

つまみ(木製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●ねじ:M4●直径:22mm●高さ:30mm●材質:強化木(積層材)●付属ネジ:トラス小ねじISO M4×25注文コード76593905品番EA951CA-117
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥908
販売価格(税別)
825
仕様●ねじ:M4●直径:22mm●高さ:30mm●材質:強化木(積層材)●付属ネジ:トラス小ねじISO M4×25アズワン品番65-2284-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする