EA951CA-133 つまみ(木製/ねじ込み式) エスコ 76594018

 

EA951CA-133 つまみ(木製/ねじ込み式) エスコ 76594018
EA951CA-133 つまみ(木製/ねじ込み式) エスコ 76594018

つまみ(木製/ねじ込み式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●材質:強化木(積層材)●ねじサイズ:M4●直径:Φ20mm●高さ:25mm注文コード76594018品番EA951CA-133
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥627
販売価格(税別)
570
仕様●材質:強化木(積層材)●ねじサイズ:M4●直径:Φ20mm●高さ:25mmアズワン品番65-2284-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする