曜日別特売
EA951FC-94 消火器ボックス(20型x2本) エスコ 76594368

消火器ボックス(20型x2本)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード76594368品番EA951FC-94
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,300
販売価格(税別)
13,000
仕様●サイズ(mm):550×210×750●重量:約7.1kg●材質:スチール●適用消火器サイズ:20型×2本アズワン品番65-2286-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする