EA951HA-203 O型ハンドル(鏡面) エスコ 76594666

 

EA951HA-203 O型ハンドル(鏡面) エスコ 76594666
EA951HA-203 O型ハンドル(鏡面) エスコ 76594666

O型ハンドル(鏡面)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1組仕様●ねじ:M8●ねじ間:425mm●取手幅:Φ31mm●高さ:70mm●色:白●適応扉厚:10~55mm●材質:天然木・ステンレス●付属品:ナベ小ねじ:M8×70mm、M8×90mm注文コード76594666品番EA951HA-203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,371
販売価格(税別)
7,610

鏡面磨き仕上げ
無機抗菌剤・塗装(木部表面)
引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。

仕様●ねじ:M8●ねじ間:425mm●取手幅:Φ31mm●高さ:70mm●色:白●適応扉厚:10~55mm●材質:天然木・ステンレス●付属品:ナベ小ねじ:M8×70mm、M8×90mmアズワン品番65-2287-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする