エスコ
ブリッジハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●ねじ:M4●ねじ間:128mm●取手幅:11mm●高さ:28mm●材質:亜鉛ダイカスト●付属品:トラス小ねじ:M4×30mm●有効ねじ深さ:4mm
注文コード
76595208
品番
EA951HA-93
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥726
販売価格(税別)
¥
660
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ねじ:M4●ねじ間:128mm●取手幅:11mm●高さ:28mm●材質:亜鉛ダイカスト●付属品:トラス小ねじ:M4×30mm●有効ねじ深さ:4mm
アズワン品番
65-2287-21