エスコ
ステー(前蓋用/左右兼用/HL)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76595235
品番
EA951LE-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,466
販売価格(税別)
¥
4,060
バスケットに入れる
ヘアーライン仕上げ
左右兼用
皿木ねじ4.5×32、4本・皿小ねじM5×50、2本付
仕様
●サイズ:129×228mm●材質:ステンレス(SUS304)●取付穴径:6mm●付属品:皿木ねじ:4.5×32皿小ねじ:M5×50
アズワン品番
65-2288-47