曜日別特売
EA952CD-42 波板用フック エスコ 76595314

 

EA952CD-42 波板用フック エスコ 76595314
EA952CD-42 波板用フック エスコ 76595314

波板用フック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(20個)仕様●フック長:21mm●色:クリア●材質:ポリカーボネイト●入数:20個注文コード76595314品番EA952CD-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アングル材などに引っ掛けて使用します。

仕様●フック長:21mm●色:クリア●材質:ポリカーボネイト●入数:20個アズワン品番65-2289-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする