曜日別特売
EA954HC-254 サイドテーブル(キャスター付) エスコ 76595488

 

EA954HC-254 サイドテーブル(キャスター付) エスコ 76595488
EA954HC-254 サイドテーブル(キャスター付) エスコ 76595488
EA954HC-254 サイドテーブル(キャスター付) エスコ 76595488
EA954HC-254 サイドテーブル(キャスター付) エスコ 76595488
EA954HC-254 サイドテーブル(キャスター付) エスコ 76595488
EA954HC-254 サイドテーブル(キャスター付) エスコ 76595488

サイドテーブル(キャスター付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76595488品番EA954HC-254
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,480
販売価格(税別)
6,800

ソファサイドやベッドサイドに便利なサイドテーブルワゴン
サイドポケット、マガジンラックがついていますので、雑誌や新聞、リモコンや小物などの置き場にも困りません。
キャスター付きで移動もらくらく!ソファに差し込んでの使用もできます。

仕様●サイズ(mm)(W×D×H):275×320×550●重量(kg):3●耐荷重:天板(ポケット含む)底板約5kg●材質:本体:スチール(粉体塗装)ポケット:ABS樹脂キャスター:ナイロン樹脂●付属品:スパナ、六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)ポケット:ABS樹脂キャスター:ナイロン樹脂質量(kg)3ブラックキャスターありアズワン品番65-2290-27本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×320×550総耐荷重(kg)約5
注意
※お客様組立品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする