曜日別特売
EA954HC-386 プリンターワゴン(扉付) エスコ 76595533

EA954HC-386 プリンターワゴン(扉付) エスコ 76595533
EA954HC-386 プリンターワゴン(扉付) エスコ 76595533

プリンターワゴン(扉付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード76595533品番EA954HC-386
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,050
販売価格(税別)
25,500

扉付きでスッキリ見える木製プリンタスタンド
背面にケーブル口を設けているので壁に寄せて使用できます。
背面にはタップ収納スペースがあり、きれいに配線できます。
ちょっとした移動やメンテナンス作業がしやすいキャスター付きです。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
中棚は収納物に合わせて3段階で高さ設定ができます。(ピッチ64mm)

仕様●サイズ:W500×D500×H700mm天板サイズ/W500×D500×T15mm●材質:木製●重量:約24.3kg●総耐荷重:60kg●カラー:ホワイト●梱包:2個口/670×525×70mm・約14.05kg620×530×70mm・約10.85kg●出荷形態:ノックダウン組立式アズワン品番65-2290-49
注意
※【お客様組立品】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする