EA954HC-545 昇降デスク エスコ 76595655

昇降デスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76595655品番EA954HC-545
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1000×600×775~1175●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:28.6kg●耐荷重:昇降時:10kg静止時:40kg●カラー:ホワイト●梱包:2個口/1090×680×140mm・23.4kg760×270×125mm・8.2kg●天板昇降範囲:キャスター使用時/H775~1175mmアジャスター使用時/H715~1115mmアズワン品番65-2290-79
注意
※【お客様組立品】※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする