EA954TL-102 ファイル収納ボックス エスコ 76596233

EA954TL-102 ファイル収納ボックス エスコ 76596233
EA954TL-102 ファイル収納ボックス エスコ 76596233

ファイル収納ボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W×D×H)mm:140×329×237●収納数:背幅23ミリのA4ファイル約5冊、ビデオ約10~11本●カラー:グリーン●材質:ポリプロピレン●付属品:タイトルシール付注文コード76596233品番EA954TL-102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,177
販売価格(税別)
1,070
仕様●サイズ(W×D×H)mm:140×329×237●収納数:背幅23ミリのA4ファイル約5冊、ビデオ約10~11本●カラー:グリーン●材質:ポリプロピレン●付属品:タイトルシール付アズワン品番65-2292-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする