曜日別特売
EA954TL-42 ファイル収納ボックス エスコ 76596328

EA954TL-42 ファイル収納ボックス エスコ 76596328
EA954TL-42 ファイル収納ボックス エスコ 76596328

ファイル収納ボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W×D×H)mm:140×329×237●カラー:ホワイト●材質:ポリプロピレン樹脂●収納数:A4ファイル:4~5冊注文コード76596328品番EA954TL-42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,034
販売価格(税別)
940
仕様●サイズ(W×D×H)mm:140×329×237●カラー:ホワイト●材質:ポリプロピレン樹脂●収納数:A4ファイル:4~5冊アズワン品番65-2291-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする