エスコ
ファイル収納ボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:140×329×237●カラー:クリアブルー●材質:ポリプロピレン樹脂●収納数:A4ファイル:4~5冊
注文コード
76596337
品番
EA954TL-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥780
この商品は
仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:140×329×237●カラー:クリアブルー●材質:ポリプロピレン樹脂●収納数:A4ファイル:4~5冊
アズワン品番
65-2291-74