曜日別特売
EA956NA-112 高さ調整脚(ボール型/ステンレス製) エスコ 76596556

高さ調整脚(ボール型/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
アズワン品番65-2292-88
内容量1個注文コード76596556品番EA956NA-112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,507
販売価格(税別)
1,370

湿式厨房等で使用される際、床を水洗いされることが多く、衛生面から接地面積を小さくするためのボール形状

仕様●ボール径:Φ37mm●全長:117mm●材質:ステンレス●ねじサイズ:3/4”●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34、-41~-44、-51~54、-61、-71、-81、-91アズワン品番65-2292-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする