エスコ
750mm用 ワンタッチキャスター(1台分)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
76596644
品番
EA956TA-275
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,300
販売価格(税別)
¥
23,000
バスケットに入れる
自在ゴムキャスター付(Φ75mm)なので移動に便利です。
キャスター後付け可能
持ち上げるだけで固定式から移動式に切り替えができます。
レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。
仕様
●サイズ:619(W)×129(D)×253(H)mm●重量:5.2kg●材質:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)●耐荷重:ワークテーブル150シリーズに取付た場合、固定時均等耐荷重:150kg 移動時は物を載せないでください。●取付可能機種:EA956TA-6・-9
アズワン品番
65-2293-10
注意
※【お客様組立品】