エスコ
ワークテーブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1台
仕様
●サイズ:900(W)×600(D)×600~900(H)mm●重量:20.6kg●材質:脚部:スチール 天板:ポリエステル●耐荷重:200kg●天板厚:20mm●色:天板:木目柄 脚部:グリーン
注文コード
76596687
品番
EA956TD-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,800
販売価格(税別)
¥
38,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
600~900mmの間で高さ調節可能です(25mmピッチで調節できます。)
作業者やワークの大きさが変わることで、作業台の高さを調節して使用すれば作業者の負担が軽減されます。
仕様
●サイズ:900(W)×600(D)×600~900(H)mm●重量:20.6kg●材質:脚部:スチール 天板:ポリエステル●耐荷重:200kg●天板厚:20mm●色:天板:木目柄 脚部:グリーン
アズワン品番
65-2292-45
注意
※【お客様組立品】