曜日別特売
EA956TD-83 ワークテーブル エスコ 76596748

EA956TD-83 ワークテーブル エスコ 76596748
EA956TD-83 ワークテーブル エスコ 76596748

ワークテーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台仕様●サイズ:1500(W)×750(D)×600~900(H)mm●重量:30.2kg●材質:脚部:スチール 天板:ポリエステル●耐荷重:200kg●天板厚:20mm●色:天板:木目柄 脚部:グリーン注文コード76596748品番EA956TD-83
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥56,980
販売価格(税別)
51,800

600~900mmの間で高さ調節可能です(25mmピッチで調節できます。)
作業者やワークの大きさが変わることで、作業台の高さを調節して使用すれば作業者の負担が軽減されます。

仕様●サイズ:1500(W)×750(D)×600~900(H)mm●重量:30.2kg●材質:脚部:スチール 天板:ポリエステル●耐荷重:200kg●天板厚:20mm●色:天板:木目柄 脚部:グリーンアズワン品番65-2293-14
注意
※【お客様組立品】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする