エスコ
吊り下げ名札
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(10個)
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:95×60●色:赤●入数:10個●材質:ホルダー:再生オレフィン樹脂、ストラップ:ペットボトル再生繊維●重量(g):120
注文コード
76596818
品番
EA956VA-107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,310
販売価格(税別)
¥
2,100
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:95×60●色:赤●入数:10個●材質:ホルダー:再生オレフィン樹脂、ストラップ:ペットボトル再生繊維●重量(g):120
アズワン品番
65-2293-64