曜日別特売
EA956VA-109 吊り下げ名札 エスコ 76596836

吊り下げ名札

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(10個)仕様●サイズ(W×D×H)mm:95×60●色:黒●入数:10個●材質:ホルダー:再生オレフィン樹脂、ストラップ:ペットボトル再生繊維●重量(g):120注文コード76596836品番EA956VA-109
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,310
販売価格(税別)
2,100
仕様●サイズ(W×D×H)mm:95×60●色:黒●入数:10個●材質:ホルダー:再生オレフィン樹脂、ストラップ:ペットボトル再生繊維●重量(g):120アズワン品番65-2293-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: ネームをつけるため
自動車・二輪車・自転車関連業

在庫処分の時に購入しました。たまに目を通すと必要なものが安くあり助かっています。モノタロウさんに感謝。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする