曜日別特売
EA956VA-77 ネームプレート(マグネット付) エスコ 76597134

EA956VA-77 ネームプレート(マグネット付) エスコ 76597134
EA956VA-77 ネームプレート(マグネット付) エスコ 76597134

ネームプレート(マグネット付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3枚)
寸法(mm)90×40×4.5
内容量1セット(3枚)注文コード76597134品番EA956VA-77
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥693
販売価格(税別)
630
材質本体:ABS樹脂、カバー:塩化ビニール製・合成マグネット寸法(mm)90×40×4.5質量(g)61入数(枚)3吸着力45gf/cm2以上カードサイズ(mm)35×82アズワン品番65-2293-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする