エスコ
ネームプレート(マグネット付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(2枚)
1セット(3枚)
1セット(2枚)
寸法(mm)
120×40×4.5
120×28×4.5
90×40×4.5
120×40×4.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
76597143
品番
EA956VA-78
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥539
販売価格(税別)
¥
490
バスケットに入れる
材質
本体:ABS樹脂、カバー:塩化ビニール製・合成マグネット
寸法(mm)
120×40×4.5
質量(g)
51
入数(枚)
2
吸着力
45gf/cm
2
以上
カードサイズ(mm)
35×112
アズワン品番
65-2293-45