EA956VA-87 吊り下げ名札 エスコ 76597186

吊り下げ名札

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(10個)仕様●サイズ:95×60mm●色:赤●材質:ホルダー:再生オレフィン樹脂、ストラップ:ペットボトル再生繊維●重量(g):120●入数:10個●付属品:ストラップ(1m)、セパレートパーツ付注文コード76597186品番EA956VA-87
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600
仕様●サイズ:95×60mm●色:赤●材質:ホルダー:再生オレフィン樹脂、ストラップ:ペットボトル再生繊維●重量(g):120●入数:10個●付属品:ストラップ(1m)、セパレートパーツ付アズワン品番65-2293-49

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76597186EA956VA-8776597159EA956VA-84EA956VA-87 吊り下げ名札 エスコ 76597159吊り下げ名札エスコ1個
250
税込275
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: ネームをつけるため
自動車・二輪車・自転車関連業

在庫処分の時に購入しました。たまに目を通すと必要なものが安くあり助かっています。モノタロウさんに感謝。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする