エスコ
ネームタグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
白
緑
白
黒
青
赤
黄
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
76597965
品番
EA956VL-212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥110
販売価格(税別)
¥
100
バスケットに入れる
アズワン品番
65-2294-58
仕様
●材質:PE●サイズ:22×52×2.5(厚み)mm●リング内径:16mm●色:白●入数:5個入り
材質
PE
色
白
寸法(縦×横)(mm)
52×22